Garnitura mejnih kontrolnih merilnih trnov H7 3-12 mm

Št. art.: 484005 3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 144,50 € /kos.
  • 89,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nazivne mere 3 mm - 12 mm
Prileg H7
Število mejnih kontrolnih trnov 7
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mejnega kontrolnega trna

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484005 3-12
EAN/GTIN 4045197228161

Opis

Vsebina:

7-delno, 1× mejni kontrolni trn art. 484000 v vel. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, vsak s tolerančnim razredom H7.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli