mejnega kontrolnega trna H7 8 mm

Št. art.: 484000 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,30 € /kos.
  • 20,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 7150-2; DIN 7164
    Vrsta šablone Šablona; Šablona; Kontrolna šablona
    Nazivna mera 8 mm
    Kakovost 7
    Tolerančno polje H
    Vrsta izdelka mejnega kontrolnega trna

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 484000 8
    EAN/GTIN 4045197210753

    Opis

    Izvedba:

    Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164.
    Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano.
    Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

    Standard:

    Toleranca in dimenzije v skladu z DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7164.

    Opomba:

    • Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.
    • Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.
    • Za trne z vmesnimi merami in vse ⌀ s toleranco v številkah glejte št. 484025.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico