mejnega kontrolnega trna H7 15 mm

Št. art.: 484000 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,30 € /kos.
  • 20,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 7150-2; DIN 7164
Vrsta šablone Šablona; Šablona; Kontrolna šablona
Nazivna mera 15 mm
Kakovost 7
Tolerančno polje H
Vrsta izdelka mejnega kontrolnega trna

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484000 15
EAN/GTIN 4045197210821

Opis

Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164.
Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano.
Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

Standard:

Toleranca in dimenzije v skladu z DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7164.

Opomba:

  • Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.
  • Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.
  • Za trne z vmesnimi merami in vse ⌀ s toleranco v številkah glejte št. 484025.
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
    Nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico