{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2269 | |
Kakovost | 1 | |
Nazivna mera | 1,00 mm - 2,99 mm | |
Korak | 0,01 mm | |
Preizkusna dolžina | 63 mm | |
Trdota | 60 ± 2 HRC | |
Material | Legirano orodno jeklo | |
Celotna dolžina | 83 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni trni |
Številka izdelka | 483940 4 | |
EAN/GTIN | 2050001056924 |