{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2269 | |
Kakovost | 1 | |
Nazivna mera | 14 mm - 15,99 mm | |
Korak | 0,01 mm | |
Preizkusna dolžina | 60 mm | |
Trdota | 60 ± 2 HRC | |
Material | Legirano orodno jeklo | |
Celotna dolžina | 95 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni trni |
Številka izdelka | 483940 11 | |
EAN/GTIN | 2050002076686 |