TPMX 240512R-BG IC908 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEC/DDD-EC/DSD-IC/DSC-EC/DSC-IC

Št. art.: 4828458
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 4828458
    EAN/GTIN 7291075234930
    Številka proizvajalca 4828458
    L-število L24250 206

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za vrtanje, polmer vogala (RE) 1,2 mm, premer notranjega kroga (IC) 14,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Premer Incircle (IC) 14,2 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 5,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico