NPHT 090404R-G-P IC908 Precizne zunanje obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSD, EF, FB/DDD, EF, FB/DSD, IF, FB

Št. art.: 4818319
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FINEBEAM
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4818319
    EAN/GTIN 7291075345261
    Številka proizvajalca 4818319
    L-število L24250 186

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10 mm, premer notranjega kroga (IC) 9 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 10 mm
    • Premer Incircle (IC) 9 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico