GD-DH 20.00-10D-M32-09 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4818140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TRI-DEEP
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4818140
    EAN/GTIN 7291075354355
    Številka proizvajalca 4818140
    L-število L24020 175

    Opis

    Opis:

    Vrtalno telo s WSP, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 318 mm, delovna dolžina (LU) 213,2 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 255 mm
    • Razpon L/D 10 x D
    • Opis rezalna plotting height (MIID) TOGT 09.
    • Skupna dolžina (OAL) 318 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 213,2 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico