GD-DH 17.00-15D-M25-08-N Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4817816
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4817816
EAN/GTIN 7291075354225
Številka proizvajalca 4817816
L-število L24020 505

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezila (DC) 17 mm, skupna dolžina (OAL) 368,2 mm, efektivna dolžina (LU) 272,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 310 mm
  • Razpon L/D 15 x D
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TOGT 08.
  • Skupna dolžina (OAL) 368,2 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 272,2 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse