{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 7 mm | |
Kakovost | 1 | |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481060 7 | |
EAN/GTIN | 4045197154453 | |
Številka proizvajalca | 481060 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Keramične merilne kladice Točnost 1 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
34,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
54,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 7 | 7 | 7 | 7 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |||
Kakovost | 1 | 0 | 1 | 2 |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |