{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Nazivna mera | 4,5 mm | |
Kakovost | 1 | |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481060 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197154408 | |
Številka proizvajalca | 481060 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Keramične merilne kladice Točnost 1 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
34,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivna mera | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | ||
Kakovost | 1 | 0 | 1 |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano | legirano specialno jeklo, kaljeno in popuščano |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice | Merilne kladice |