TPMX 280716R-DT IC908 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEC/DDD-EC/DSD-IC/DSC-EC/DSC-IC

Št. art.: 4801991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 4801991
    EAN/GTIN 7291075234633
    Številka proizvajalca 4801991
    L-število L24250 213

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 1,6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 17 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,5 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Premer Incircle (IC) 17 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico