Izvedba:
- Robustna ploščadna tehtnica iz plemenitega jekla, uporabna kot paketna, industrijska in števna tehtnica.
- Dvoobmočna tehtnica s samodejnim preklopom odčitavanja (natančnejše odčitavanje v spodnji polovici območja tehtanja).
- Prikazovalna enota z višino številk 24 mm, ločena od plošče; možnost postavitve in montaže s fleksibilnim kablom.
- Dobra mobilnost z opcijskim akumulatorskim napajanjem in kompaktno izvedbo.
- Optični in akustični signal omogoča lažje razdeljevanje, odmerjanje in razvrščanje v tolerančnem območju.
- Določanje odstotkov: omogoča odtehtanje na podano vrednost (100 %) in ugotavljanje odstopanj od te želene vrednosti.
- Štetje kosov: hitro zajemanje velikega števila kosov zaradi enostavne funkcije štetja. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
- Program za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (potrebna justirna utež po ponudbi).
Ploščadna tehtnica
s kalibracijskim certifikatom (možnost naročila izbirne kalibracije pod art.
479609). Številni (izbirni) podatkovni vmesniki omogočajo udoben prenos podatkov tehtanja. Dobavljiva izbirna receptura: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepture (skupaj neto).
Funkcija:
IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.
Obseg dobave:
Vklj. z mrežnim adapterjem, namizna noga vklj. s stenskim držalom, delovni zaščitni pokrov.
Dodatni pribor:
Kalibracija art.
479609 vel. 300
Opomba:
Za ustrezno kalibracijo je potrebno to izvesti na mestu postavitve tehtnice. Zraven naročite kalibracijo art.
479609 in navedite mesto postavitve.