Ploščadna tehtnica, tip IOC s kalibracijskim certifikatom 150 kg

Št. art.: 479608 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 172,00 € /kos.
  • 295,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja 50 g
maksimalno območje tehtanja 0 kg - 150 kg
Odčitavanje 20 g
Sposobnost reproduciranja 50 g
Oznaka proizvajalca Tip IOC
Vmesnik Vmesnik RS232C
Vrsta IP-zaščite IP 65
Čas iznihanja 2 s
Minimalna kosovna masa 50 g
Dimenzije tehtalne plošče 500×400 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Neto masa 5,2 kg
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479608 150
EAN/GTIN 4045761207196
Številka proizvajalca IOC 100K-2M

Opis

Izvedba:

  • Robustna ploščadna tehtnica iz plemenitega jekla, uporabna kot paketna, industrijska in števna tehtnica.
  • Dvoobmočna tehtnica s samodejnim preklopom odčitavanja (natančnejše odčitavanje v spodnji polovici območja tehtanja).
  • Prikazovalna enota z višino številk 24 mm, ločena od plošče; možnost postavitve in montaže s fleksibilnim kablom.
  • Dobra mobilnost z opcijskim akumulatorskim napajanjem in kompaktno izvedbo.
  • Optični in akustični signal omogoča lažje razdeljevanje, odmerjanje in razvrščanje v tolerančnem območju.
  • Določanje odstotkov: omogoča odtehtanje na podano vrednost (100 %) in ugotavljanje odstopanj od te želene vrednosti.
  • Štetje kosov: hitro zajemanje velikega števila kosov zaradi enostavne funkcije štetja. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
  • Program za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (potrebna justirna utež po ponudbi).

Ploščadna tehtnica s kalibracijskim certifikatom (možnost naročila izbirne kalibracije pod art. 479609). Številni (izbirni) podatkovni vmesniki omogočajo udoben prenos podatkov tehtanja. Dobavljiva izbirna receptura: ločen pomnilnik za maso posode in za sestavine recepture (skupaj neto).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim adapterjem, namizna noga vklj. s stenskim držalom, delovni zaščitni pokrov.

Dodatni pribor:

Kalibracija art. 479609 vel. 300

Opomba:

Za ustrezno kalibracijo je potrebno to izvesti na mestu postavitve tehtnice. Zraven naročite kalibracijo art. 479609 in navedite mesto postavitve.