Ploščadna tehtnica, tip EOC 60L kg

Št. art.: 479606 60L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 98,00 € /kos.
  • 284,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja 20 g
maksimalno območje tehtanja 0 kg - 60 kg
Odčitavanje 10 g
Sposobnost reproduciranja 20 g
Oznaka proizvajalca Tip EOC
Vmesnik Vmesnik RS232C
Vrsta IP-zaščite IP 65
Čas iznihanja 2 s
Minimalna kosovna masa 20 g
Dimenzije tehtalne plošče 500×400 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Neto masa 9 kg
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479606 60L
EAN/GTIN 4045761192300
Številka proizvajalca EOC 60K-2L

Opis

Izvedba:

  • Robustna ploščadna tehtnica iz plemenitega jekla, uporabna kot paketna, industrijska in števna tehtnica.
  • Dvoobmočna tehtnica s samodejnim preklopom odčitavanja (natančnejše odčitavanje v spodnji polovici območja tehtanja).
  • Prikazovalna enota z višino številk 24 mm, ločena od plošče; možnost postavitve in montaže s fleksibilnim kablom.
  • Dobra mobilnost z opcijskim akumulatorskim napajanjem in kompaktno izvedbo.
  • Optični in akustični signal omogoča lažje razdeljevanje, odmerjanje in razvrščanje v tolerančnem območju.
  • Določanje odstotkov: omogoča odtehtanje na podano vrednost (100 %) in ugotavljanje odstopanj od te želene vrednosti.
  • Štetje kosov: hitro zajemanje velikega števila kosov zaradi enostavne funkcije štetja. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.
  • Program za justiranje CAL: za nastavljanje točnosti (potrebna justirna utež po ponudbi).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z mrežnim adapterjem, namizna noga vklj. s stenskim držalom, delovni zaščitni pokrov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico