{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje v zgornjem območju tehtanja | 50 g | |
maksimalno območje tehtanja | 0 kg - 150 kg | |
Odčitavanje | 20 g | |
Sposobnost reproduciranja | 50 g | |
Oznaka proizvajalca | Tip EOC | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Čas iznihanja | 2 s | |
Minimalna kosovna masa | 50 g | |
Dimenzije tehtalne plošče | 300×300 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Neto masa | 5,2 kg | |
Vrsta izdelka | Ploščadne tehtnice |
Številka izdelka | 479606 150 | |
EAN/GTIN | 4045761192201 | |
Številka proizvajalca | EOC 100K-2 |