Kompaktna tehtnica tip EMB 5200/1 g

Št. art.: 479450 5200/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 79,80 € /kos.
  • 90,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 g - 5.200 g
Odčitavanje 1 g
Oznaka proizvajalca EMB
Dimenzije tehtalne plošče ⌀ 150
Širina 170 mm
Globina 244 mm
Višina 39 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Neto masa 0,5 kg
Vrsta izdelka Kompaktna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479450 5200/1
EAN/GTIN 4045761076549
Številka proizvajalca EMB 5.2K1

Opis

Izvedba:

Enostavna kompaktna tehtnica, posebej lahka.
Preprosto upravljanje z 2 tipkama.
  • Funkcija Tara (za dotehtanje) za enostavno nastavljanje na vrednost nič.
  • Baterijsko napajanje, samodejni izklop po 3 minutah neuporabe.
  • Možnost priklopa omrežnega adapterja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081561 vel. 6LR61.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico