{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 0 g - 2.200 g | |
Odčitavanje | 1 g | |
Oznaka proizvajalca | EMB | |
Dimenzije tehtalne plošče | ⌀ 150 | |
Širina | 170 mm | |
Globina | 244 mm | |
Višina | 39 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Neto masa | 0,55 kg | |
Vrsta izdelka | Kompaktna tehtnica |
Številka izdelka | 479450 2200 | |
EAN/GTIN | 4045761028395 | |
Številka proizvajalca | EMB 2200-0 |