Viseča tehtnica tip HCB 50 kg

Št. art.: 479435 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 79,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3
maksimalno območje tehtanja 0 kg - 50 kg
Odčitavanje 100 g
Oznaka proizvajalca HCB
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081556 LR6
Napajanje Baterijsko napajanje
Širina ohišja 80 mm
Globina ohišja 45 mm
Višina ohišja 150 mm
Neto masa 0,6 kg
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479435 50
EAN/GTIN 4045761030145
Številka proizvajalca HCB 50K100

Opis

Izvedba:

  • Preprosta uporaba s 3 tipkami.
  • Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.
  • Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.
  • Nastavljiva enota mere kg, N in lb.

Obseg dobave:

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami št. 081561 vel. LR6.