{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vključenih baterij | 3 | |
maksimalno območje tehtanja | 0 kg - 200 kg | |
Odčitavanje | 100 g | |
Oznaka proizvajalca | HCB | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081556 LR6 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Širina ohišja | 80 mm | |
Globina ohišja | 45 mm | |
Višina ohišja | 150 mm | |
Neto masa | 0,6 kg | |
Vrsta izdelka | Viseča/žerjavna tehtnica |
Številka izdelka | 479435 200P | |
EAN/GTIN | 4045761069039 | |
Številka proizvajalca | HCB 200K100 |