{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MTH-550 | |
maksimalno območje uporabe | 2.000 N | |
Pogon | Ročno kolo | |
Podajanje (maksimalni hod) | 100 mm | |
Podajanje (na obrat) | 0,76 mm | |
Masa | 10 kg | |
Dolžina | 279 mm | |
Širina | 203 mm | |
Višina | 799 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za preizkušanje | |
Stikalo za vklop-izklop | Ne |
Številka izdelka | 479029 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002071599 |