Ročna naprava za preizkušanje, navpična 1500

Št. art.: 479029 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija MTL-330
    maksimalno območje uporabe 1.500 N
    Pogon Ročica
    Podajanje (maksimalni hod) 150 mm
    Podajanje (na obrat) 76 mm
    Masa 9,1 kg
    Dolžina 279 mm
    Širina 203 mm
    Višina 799 mm
    Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje
    Stikalo za vklop-izklop Ne

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 479029 1500
    EAN/GTIN 2050002071582

    Opis

    Izvedba:

    • Robustna naprava za preizkušanje za digitalni ročni merilnik moči.
    • Precizna, linearno vodena mehanika, ki jo je mogoče individualno pozicionirati.
    Različica ročice z velikim hodom pomika po vsakem vrtljaju ročice. Ročaj za upravljanje z nastavljivim kotom in položajem za optimalno upravljanje.

    Uporaba:

    Za enostavne teste materiala, komponent in gradbenih elementov, ki niso odvisni od hitrosti, pri zagotavljanju kakovosti ali proizvodnji.

    Obseg dobave:

    Vključno s 4 pritrdilnimi vijaki za merilnike moči in navodili za uporabo.

    Dodatni pribor:

    Digitalni merilniki moči art. 479025479027 in pribor art. 479033479039.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico