Digitalni merilnik sile FMI-S10 (solarni) 500 N

Št. art.: 478980 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 500 N
Ločljivost 0,5 N
Točnost ±0,3 maksimalne vrednosti (±1 digit) %
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje delovanje na sončno energijo
Merilno orodje digitalni
Priključni navoj M6
Dolžina 150 mm
Širina 82 mm
Višina 29 mm
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478980 500
EAN/GTIN 4260244680376

Opis

Izvedba:

  • Robustni merilniki moči v priročnem ohišju iz aluminijeve tlačne litine za merjenje tlačnih in nateznih sil v razponu od 0,001 do 2500 N.
  • Zaščita pred preobremenitvijo do 500% in zaščita merilne gredi.
  • Montažni navoj za dodatne ročaje.
  • Natančno pozicioniranje z vodilnimi zatiči na različnih napravah za preizkušanje.
  • Naprava je zaradi neodvisnega fotovoltaičnega napajanja vedno pripravljena za uporabo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Merjenje tlaka in nateznih sil na področju kontrole kakovosti in proizvodnje. Uporabna kot prenosna ročna naprava za merjenje tudi na prostem ter na preizkusnih mestih ali napravah. Pritrdilni navoji, ki so integrirani v ohišju, so namenjeni pritrditvi naprave na preizkusnih mestih ali za montažo dodatnih ročajev.

Obseg dobave:

Merilnik sile v zaščitnem kovčku, pribor za privijačenje in obremenitev (ploščata glava, glava za utore, konus, kavelj) ter hitra navodila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.