{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 100 N | |
Ločljivost | 0,1 N | |
Točnost | ±0,3 maksimalne vrednosti (±1 digit) % | |
Vrsta IP-zaščite | IP 40 | |
Napajanje | delovanje na sončno energijo | |
Merilno orodje | digitalni | |
Priključni navoj | M6 | |
Dolžina | 150 mm | |
Širina | 82 mm | |
Višina | 29 mm | |
Vrsta izdelka | Merilniki moči |
Številka izdelka | 478980 100 | |
EAN/GTIN | 4260244680369 |