{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±4 µm | |
Norm | Tovarniški standard | |
Toleranz | T3 | |
Material | C-jeklo | |
Dolžina valja | 5 m | |
Širina valja | 12,7 mm | |
Debelina | 0,09 mm | |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi |
Številka izdelka | 478502 0,09 | |
EAN/GTIN | 4045197524386 | |
Številka proizvajalca | 478502 0,09 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m 0,09 mm
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
|
|
Debelina | 0,09 | 0,09 |
Točnost | ±4 | ±4 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina valja | 5 | 5 |
Material | C-jeklo | nerjavna |
Vrsta izdelka | Podložni trakovi | Podložni trakovi |
Toleranz | T3 | T3 |