Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,03mm

Št. art.: 478502 0,03
(2,93 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
688 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: C-jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±2 µm
Standard Tovarniški standard
Toleranca T3
Material C-jeklo
Dolžina valja 5 m
Širina valja 12,7 mm
Debelina 0,03 mm
Vrsta izdelka Podložni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478502 0,03
EAN/GTIN 4045197524324
Številka proizvajalca 478502 0,03

Opis

Izvedba:

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).
Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.
C-jeklo − ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, kaljeno, svetla površina (vel. 0,01 in 0,02 nerjavni).

Uporaba:

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisnih valjev.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,03mm

Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,03mm

po ponudbi
Na zalogi
688 kosov na zalogi
14,65 €
(2,93 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
27,50 €
(2,75 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Debelina 0,03 mm 0,03 mm
Točnost ±2 µm ±2 µm
Standard Tovarniški standard Tovarniški standard
Širina valja 12,7 mm 12,7 mm
Dolžina valja 5 m 10 m
Material C-jeklo C-jeklo
Vrsta izdelka Podložni trakovi Podložni trakovi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico