Zapisovalnikov podatkov z USB priklopno postajo 174T

Št. art.: 474200 174T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 116,50 € /kos.
  • 76,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Merilno območje temperature −30 °C - 70 °C
    Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
    Vmesnik USB-vmesnik
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 2
    Pomnilnik naprav 16000 izmerjenih vrednosti
    Dolžina 60 mm
    Širina 38 mm
    Višina 18,5 mm
    Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 474200 174T
    EAN/GTIN 4029547010828
    Številka proizvajalca 0572 0561

    Opis

    Izvedba:

    Priročen zapisovalnik podatkov s prikazovalnikom. Vgrajen pomnilnik za 16000 izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji.
    Merilna perioda je nastavljiva od 1 minute do 24 ur. Življenjska doba baterij >1 leto (merilna perioda 15 minut, 25 °C).
    USB vmesnik (priklopna postaja) omogoča hitro in preprosto konfiguriranje zapisovalnikov podatkov ter branje zapisanih podatkov.

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. s stenskim držalom, 2 baterijama art. 081560, vel. CR2032 in poročilom o kalibriranju.
    Dodatna priklopna postaja z USB priključnim kablom. Programska oprema ComSoft Basic V5 je na voljo kot brezplačen prenos.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico