{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Merilno območje temperature | −20 °C - 70 °C | |
Merilno območje za merjenje relativne vlažnosti | 0 % - 100 % | |
Točnost merjenja temperature | ±0,5 °C | |
Točnost merjenja relativne vlažnosti | ±3 % | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Pomnilnik naprav | 16000 izmerjenih vrednosti | |
Dolžina | 60 mm | |
Širina | 38 mm | |
Višina | 18,5 mm | |
Vrsta izdelka | Zapisovalniki podatkov |
Številka izdelka | 474200 174H | |
EAN/GTIN | 4029547010835 | |
Številka proizvajalca | 0572 0566 |