Klimatski merilnik Garnitura CO2 s funkcijo Bluetooth CO2

Št. art.: 474167 CO2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje 0 – 10000
    Natančnost (ppm + % od izmerjene vrednosti) ±50 + 3 % (od 0 do 5000 ppm) ±100 + 5 % (od 0 do 10.000 ppm) ppm
    Vmesnik Vmesnik Bluetooth; USB-vmesnik
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 3
    Tip baterij AA
    Pomnilnik naprav 7500 merilnih poročil
    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Vrsta izdelka Klimatski merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 474167 CO2
    EAN/GTIN 4029547019401
    Številka proizvajalca 0563 4405

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura klimatskega merilnika Testo 440 CO2 s funkcijo Bluetooth za oceno kakovosti zraka v prostoru. CO2-sonda s funkcijo Bluetooth vklj. s senzorjem temperature in vlage.

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Klimatski merilnik art. 474141 vel. 440, 3× baterija Mignon tip AA, USB-kabel, CO2-sonda art. 474157 vel. CO2, kovček art. 474158 in poročilo o kalibriranju.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico