Klimatski merilnik, Tip: 440

Št. art.: 474141 440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vmesnik Vmesnik Bluetooth®; USB-vmesnik
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Pomnilnik naprav 7500 merilnih poročil
Masa 250 g
Dolžina 154 mm
Širina 65 mm
Višina 32 mm
Vrsta IP-zaščite IP 54
Vrsta izdelka Klimatski merilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474141 440
EAN/GTIN 4029547019289
Številka proizvajalca 0560 4401
Proizvajalec Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Večfunkcijska naprava testo 440 za merjenje temperature, vlage, tlaka, zračnega toka, jakosti osvetlitve, CO in CO2.
  • Intuitivni in jasno strukturirani merilni meniji z najudobnejšim upravljanjem.
  • Obsežen nabor sond za številne vrste uporabe.
  • Posebni ročaji s kabelsko ali Bluetooth povezavo. Univerzalno uporabni za vse sonde.
  • Pregleden vzporeden prikaz 3 vrednosti.
  • Interni pomnilnik za do 7500 merilnih poročil.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 baterijami art. 081561 vel. LR6, USB-kablom in poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Merilne sonde art. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 in kovček art. 474161.

Opomba:

Testo 440 dp s senzorjem za diferenčni tlak za merjenje pretoka zraka z delci (merjenje v Pitotovi cevi), druge sonde (s kabelsko ali Bluetooth povezavo) in garniture za vse vrste uporabe so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico