Klimatski merilnik Garnitura za zračni pretok FR

Št. art.: 474162 FR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 0,6 m/s - 50 m/s
Točnost (m/s + % izmerjene vrednosti) ±0,2 + 1 % (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 do 50 m/s)
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Mignon, AA
Delovna temperatura −10 °C - 70 °C
Vmesnik Vmesnik Bluetooth; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 54
Vrsta izdelka Klimatski merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474162 FR
EAN/GTIN 4029547019371
Številka proizvajalca 0563 4401

Opis

Izvedba:

Klimatski merilnik Testo 440 za merjenje hitrosti pretoka in volumenskega toka v prezračevalnem kanalu (m/s, m3/h).
Merilna sonda s krilci 16 mm za merjenje visokega zračnega pretoka do 50 m/s.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Klimatski merilnik Testo 440 art. 474141 vel. 440, 3 × baterija Mignon tip AA, USB-kabel, kovček art. 474161 vel. K in poročilo o kalibriranju.
Merilna sonda s krilci art. 474152 vel. FR

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico