Tester namestitve IT200

Št. art.: 473422 IT200
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Multimeter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473422 IT200
EAN/GTIN 4014651441064

Opis

Izvedba:

Tester namestitve Auto Sequence® BENNING IT 200
Za racionalno testiranje in dokumentiranje električnih sistemov in polnilnih postaj za električna vozila (stenske enote) v načinu polnjenja 3.

Inovativen koncept delovanja:
  • Upravljanje preko 4,5-palčnega barvnega zaslona na dotik in tipk.
  • Upravitelj naročil za obdelavo in vodenje naročil testiranj.
  • Izdelava kompleksnih sistemskih struktur vključno z načrtovanimi meritvami neposredno na lokaciji testiranja in na osebnem računalniku.
  • Skrbnik naprave in upravljanje uporabniškega računa.
  • Vse merilne funkcije s funkcijo pomoči in prikazom PASS/FAIL prek shranjenih varnostnih karakteristik za meritve LOOP/LINE.
  • Priključek za čitalnik črtne kode za identifikacijo merilnega mesta.

Merilne funkcije:
  • Merjenje RLOW z enosmernim preskusnim tokom 200 mA in samodejno zamenjavo polaritete.
  • Merjenje upora PE pod omrežno napetostjo (metoda 3 prevodnikov).
  • Izolacijski upor s testno napetostjo 50–1000 V DC.
  • RISO ALL, samodejni test med vsemi prevodniki (L-N, L-PE in N-PE).
  • RISO predhodni test, ščiti priključene naprave pred poškodbami pri testu.
  • Impedanca zanke (LOOP) in linije (LINE) s testnim tokom 20 A, vključno z izračunom toka kratkega stika/padca napetosti za natančne rezultate meritev.
  • Testiranje različnih vrst RCD-ja:
  • splošno, selektivno
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCD-ji
  • Testiranje RCD-ja z meritvami RCD Auto, RCD t, RCD I in Uc.
  • Merjenje napetosti in frekvence TRMS, testiranje vrtilnega polja in varistorjev.
  • Tok uhajanja prve napake v IT-omrežju (ISFL).

Značilnosti:
  • Posamezni testi in vnaprej programirane meritve Auto Sequence® za omrežja TN/TT in polnilne postaje za električna vozila (stenske enote).
  • Samodejni testi s pritiskom na gumb.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) in RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT in Auto IT.
  • Monitor napetosti za spletno spremljanje testnih priključkov.
  • Zmogljivi li-ionski akumulatorski paket s 4400 mAh za dolge čase delovanja (izbirno razširljivo na 8800 mAh (044170)).
  • Velik pomnilnik izmerjenih vrednosti na Sd-kartici z 8 GB prostora.
  • USB, RS 232 in radijski vmesnik (Cordless-Link) za prenos podatkov.
  • Brezplačne posodobitve vdelane programske opreme prek programske opreme za osebni računalnik.
  • Priložen certifikat o umerjanju.

Testiranje polnilnih postaj za električna vozila (način EVSE 3) (stenske enote):
  • Posebej prilagojene Auto Sequences® za 1- in 3-fazne stenske enote, vključno s testiranjem funkcij/testiranjem postopka polnjenja z uporabo izbirnega merilnega adapterja BENNING EV 3-2 (044169).
  • Testiranje naprav za nadzor diferenčnega toka EV-RCD in 6 mA DC (RDC-DD) v skladu z IEC 62955 z merjenjem prožilnega časa in prožilnega toka.
  • Dokumentacija prek že pripravljenih testnih protokolov EVSE.

Programska oprema za protokol BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Za strokovno vodenje in dokumentiranje naročil za prvo in ponovno testiranje.
  • Izdelava obsežnih sistemskih struktur, vključno z načrtovanimi meritvami (posamezni testi in Auto Sequence®) in prenos v BENNING IT 200.
  • Dokumentacija prek že pripravljenih testnih protokolov za električne sisteme in polnilne postaje za električna vozila (stenske enote) ter preprosta poročila o testiranjih.
  • Podpira uvoz podatkov (datoteka EUL) in obstoječ obseg funkcij v BENNING IT 130.
  • Funkcija izvoza testnih podatkov v format MS Excel® in XML.
  • Možna večkratna namestitev brez dodatnih stroškov.
  • Brezplačen prenos in prihodnje posodobitve programske opreme.

Lastnosti:

Prikaz: 4,3-palčni kapacitivni barvni zaslon na dotik
Nizek ohmski upor/kontinuiteta: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Testni tok: 200 mA DC
Izolacijski upor: 10 kΩ–1.000 MΩ
Testna napetost: 50V/100V/250V/500V/1000V
Omrežna impedanca (LINE)/padec napetosti: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1 % - 100 %
Impedanca zanke (LOOP): 0,01–10 kΩ
Tok kratkega stika: 0,01 A–200 ka
Testiranje FI/RCD: AC/A/F/B/B+/EV-RCD/MI-RCD/EV-RCM/PRCD
Vrtilno polje: DA
Napetost (TRUE RMS), frekvenca: 1–550 V, 14–500 Hz
Ozemljitveni upor (metoda s 3 prevodniki): 0,01–1,999 Ω (preko ozemljitvenega kompleta (044113)) (neizbirno)
Upor ozemljitvene zanke (metoda z 2 kleščama): 0,01–40 Ω (prek adapterja tokovnih klešč BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (izbirno)
Tok (TRUE RMS): 0,1 mA–300 A AC/DC prek adapterja tokovnih klešč BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA/0,02 A - 20 A AC prek adapterja tokovnih klešč BENNING CC 4-1 (044166)
Moč (P, S, Q)/zgornji valovi (THD): 0,01 W–100 kW (prek adapterja tokovnih klešč BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Moč osvetlitve: 0,01 lux–20 klux (preko merilnika luksov tipa B (044111))
Pomnilnik izmerjenih vrednosti: SD-kartica (8 GB)
Vmesniki: USB, RS 232, radijski vmesnik (Cordless-Link)
vključena programska oprema: DA

Obseg dobave:

  • oblazinjena torba
  • Programska oprema za protokol BENNING PC-Win IT 130-200 (povezava za prenos)
  • USB-kabel vmesnika
  • Testni vtič Commander (vključno z baterijami)
  • univerzalni 3-žični testni kabel
  • Komplet testnih konic in krokodil sponk
  • Nosilni trak (naprava)
  • Li-ionski akumulatorski paket za ponovno polnjenje (4400 mAh), polnilnik
  • SD kartica 8 GB
  • Potrdilo o umerjanju

Dodatni pribor:

  • Testiranje 1- in 3-faznih polnilnih postaj za električna vozila (stenske enote), vključno s testiranjem funkcij/testiranjem postopka polnjenja z uporabo izbirnega testnega adapterja BENNING EV 3-2 (044169).
  • Dve metodi za merjenje ozemljitvenega upora prek dodatnega ozemljitvenega kompleta (044113) (neizbirno) in adapterja tokovnih klešč BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (izbirno).
  • TRMS merjenje toka, moči in zgornjih valov (THD) prek izbirnih tokovnih klešč BENNING CC 4-1 (044166).
  • TRMS obremenitveni tokovi do 300 A AC/DC prek AC/DC adapterja tokovnih klešč BENNING CC 3 (044038).
  • Testiranje 5-polnih, 16 A CEE vtičnic prek izbirnega CEE merilnega adapterja BENNING TA 6 (044168).
  • Merjenje jakosti osvetljenosti z izbirnim BENNING merilnikom luksov tipa B (044111).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico