Tester namestitve IT130

Št. art.: 473422 IT130
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 6
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Multimeter

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473422 IT130
EAN/GTIN 4014651441033

Opis

Izvedba:

Tester namestitve TRMS BENNING IT 130
Testiranje v skladu z DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) in DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Testiranje odklopnikov FI/RCD tipa B/B+ (občutljiv na vse tokove) in tipa AC, A, F (mešane frekvence).
še preprostejši, učinkovitejši in varnejši testi.

Značilnosti:
  • Dvosmerni vmesniki (USB/RS 232).
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti na 4 nivojih (objekt, blok, varovalka, merilno mesto).
  • Nalaganje sistemskih struktur, prenos izmerjenih vrednosti.
  • Vgrajena ura realnega časa (izmerjena vrednost z datumom/časom).
  • Jasen prikaz dobrega/slabega z zeleno/rdečo LED-lučko na napravi za preizkušanje in na preklopni testni konici Commander.
  • Testna konica Commander z gumboma TEST in POMNILNIK ter svetlo LED osvetlitvijo merilnih mest.
  • Vse merilne funkcije lahko izberete neposredno z vrtljivim stikalom.
  • Pomnilnik meritev za 1800 meritev.
  • Grafični zaslon z osvetlitvijo ozadja, funkcija pomoči s priključno shemo.
  • Napajanje s 6 NiMH AA baterijami.
  • Funkcija polnjenja akumulatorske baterije vgrajena v napravo.

Merilne funkcije:
  • Nizek ohmski upor zaščitnega prevodnika in povezav prevodnikov za izravnavo potenciala (testni tok: 200 mA z zamenjavo polarnosti).
  • Izolacijski upor s testnimi napetostmi 50 V, 100 V, 250 V, 500 V in 1000 V.
  • Linijska impedanca (L-N/L) s padcem napetosti in kratkostičnim tokom.
  • Impedanca zanke (L-PE) brez sprožitve FI/RCD in toka kratkega stika.
  • Testiranje odklopnikov FI/RCD, standardnih in z zakasnitvijo (S), tipa AC, A, F, B, B+, EV, MI z AUTO testom, kontaktno napetostjo, časom sprožitve in izklopnim tokom (test z rampo).
  • Test TRUE RMS napetosti, frekvence in smeri vrtilnega polja.
  • Uhajavi tok prve napake v IT-omrežju.

Testiranje polnilnih postaj za električna vozila (način EVSE 3) (stenske enote):
  • Testni adapter BENNING EV 3-2 z vtičem tipa 2 za simulacijo stanja polnjenja in za testiranje učinkovitosti zaščitnih ukrepov na 1- in 3-faznih e-polnilnih postajah (044169)
Napotek:
BENNING IT 130 podpira testiranje EV RCD z merjenjem prožilnega toka (RCD I) z rampo 6 mA DC in testiranjem časa proženja (RCDt) s 6 mA DC naprav za nadzor diferenčnega enosmernega toka.
Za bolj obsežen in udoben test stenskih enot priporočamo ob nakupu novih poleg testnega adapterja BENNING EV 3-2 (044169) še tester namestitve BENNING IT 200 (044106). Poleg razširjenega merjenja časa proženja – tudi pri 60 mA DC in 200 mA DC – v skladu z IEC 62955, ima BENNING IT 200 tudi Auto Sequences® posebej za testiranje stenskih enot. Predpisani vizualni pregled je mogoče izvesti in dokumentirati tudi neposredno na BENNING IT 200.

Programska oprema za protokol BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Izdelava in prenos (nalaganje) sistemskih struktur v BENNING IT 130 za učinkovito ponovno testiranje.
  • Prenos izmerjenih vrednosti in beleženje preko testnega poročila in testnega protokola.
  • Brezplačen prenos in prihodnje posodobitve programske opreme.

Izvedba, uporaba v tabeli:

  • oblazinjena torba
  • Programska oprema za protokol BENNING PC-Win IT 130-200 (povezava za prenos), vmesniški kabel USB/RS-232
  • Testna konica Commander (vključno z baterijami)
  • Testni kabel z zaščitnim kontaktnim vtičem
  • univerzalni 3-žični testni kabel
  • Komplet testnih konic in krokodil sponk
  • Nosilni trak (naprava)
  • 6 polnilnih NiMH AA baterij, polnilnik
  • Potrdilo o umerjanju

Lastnosti:

Prikaz: grafični zaslon (osvetljen)
Nizek ohmski upor: 0,01 Ω – 2 kΩ
Izolacijski upor: 10 kΩ–1.000 MΩ
Omrežna impedanca (L-N / L): 0,01Ω–10kΩ
Impedanca zanke (L-PE): 0,01Ω–10kΩ
Tok kratkega stika: 0,01 A–200 ka
Fi/tip RCD preskusa AC/A/F, B/B+ in EV/MI: čas izklopa, izklopni tok (rampa), kontaktna napetost, samodejni test
Vrtilno polje: DA
Napetost (TRUE RMS), frekvenca: 1–550 V, 0–500 Hz
Ozemljitveni upor: 0,01–2000 Ω (prek ozemljitvenega kompleta)
Tok (TRUE RMS): 0,1 mA–400 A (prek klešč)
Moč osvetlitve: 0,01 lux–20 klux (preko senzorja)
Pomnilnik izmerjenih vrednosti: do 1800 rezultatov meritev
Vmesniki (dvosmerni): USB, RS 232
vključena programska oprema: DA

Dodatni pribor:

Merjenje ozemljitve z metodo 3 prevodnikov z ozemljitvenim kompletom (044113).
TRUE RMS tok prek adapterja tokovnih klešč BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
natančno merjenje TRMS toka odvodnega, uhajavega in zaščitnega prevodnika z uporabo izbirnih tokovnih klešč BENNING CC 4-1 (044166).
Testiranje 5-polnih, 16 A CEE vtičnic prek izbirnega CEE merilnega adapterja BENNING TA 6 (044168).
Merjenje jakosti osvetljenosti z izbirnim BENNING merilnikom luksov tipa B (044111).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico