Garnitura merilnih vodnikov TA3, 8-delna, Tip: 8

Št. art.: 473332 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ merilnega vodnika 4 mm
Dolžina kabla 1 m
Kategorija prenapetosti CAT III 1000 V
Vrsta izdelka Merilni vodniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473332 8
EAN/GTIN 7612896003312
Številka proizvajalca 044126
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Izvedba:

⌀ merilnega vodnika = 4 mm, rdeča / črna.

Primerno za:

Multimeter art. 473300; 473305 in art 473320 vel. 960 in merilniki izolacijske upornosti art. 473420.

Obseg dobave:

2× merilni vodnik, 2× merilna konica, 2× krokodil sponka, 2× priključni krokodilček.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico