{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ merilne konice | 2 mm | |
⌀ merilnega vodnika | 4 mm | |
Dolžina kabla | 1,4 m | |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kapicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kapic) | |
Vrsta izdelka | Merilni vodniki |
Številka izdelka | 473308 2 | |
EAN/GTIN | 4014651441460 | |
Številka proizvajalca | 044146 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Merilni vodniki, ⌀ merilne konice: 2mm
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
11,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina kabla | 1,4 m | 1 m |
⌀ merilne konice | 2 mm | 2 mm |
Kategorija prenapetosti | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kapicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kapic) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (z zaščitnimi kapicami); CAT II 1000 V (brez zaščitnih kapic) |
⌀ merilnega vodnika | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Merilni vodniki | Merilni vodniki |