{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 877 | |
Odčitavanje | 0,02 mm/m | |
Razred točnosti | 1 | |
Dolžina pete | 200 mm | |
Širina pete | 41 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 469200 200/1 | |
EAN/GTIN | 4045197207203 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojna okvirna vodna tehtnica 200/1 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
725,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
759,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,02 | 0,02 |
Razred točnosti | 1 | 1 |
Standard | DIN 877 | DIN 877 |
Širina pete | 41 | 40 |
Dolžina pete | 200 | 200 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica |