{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 877 | |
Odčitavanje | 0,1 mm/m | |
Razred točnosti | 2 | |
Dolžina pete | 150 mm | |
Širina pete | 37 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 469200 150/2 | |
EAN/GTIN | 4028126004371 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojna okvirna vodna tehtnica 150/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
427,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
413,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,1 mm/m | 0,1 mm/m |
Razred točnosti | 2 | 2 |
Standard | DIN 877 | DIN 877 |
Širina pete | 37 mm | 40 mm |
Dolžina pete | 150 mm | 150 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica |