{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 877 | |
Odčitavanje | 0,02 mm/m | |
Razred točnosti | 1 | |
Dolžina pete | 300 mm | |
Širina pete | 42 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
Številka izdelka | 468810 300/1 | |
EAN/GTIN | 4030616402307 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Strojna gredna vodna tehtnica 300/1 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
458,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,02 | 0,02 |
Razred točnosti | 1 | 1 |
Standard | DIN 877 | DIN 877 |
Širina pete | 42 | 40 |
Dolžina pete | 300 | 300 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | Vodna tehtnica | Vodna tehtnica |