Strojna gredna vodna tehtnica 160/2 mm

Št. art.: 468810 160/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina pete × točnost (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 877
    Odčitavanje 0,1 mm/m
    Razred točnosti 2
    Dolžina pete 160 mm
    Širina pete 42 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Vodna tehtnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 468810 160/2
    EAN/GTIN 4030616406169

    Opis

    Izvedba:

    Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem. Prizmatična in ploska peta z natančnimi, pod kotom brušenimi zapornimi površinami (pomembno pri označevanju, poravnavanju itd.). Vse merilne površine so obdelane natančno vzporedno z osjo libele. Po ena vzdolžna in prečna steklena libela. Z izoliranimi držali na ohišju ter zaščitnim steklom nad libelami. Vdolbina v pokrovu omogoča branje s strani libele.
    Toplotna zaščita celotnega ohišja preprečuje vdor toplote zaradi prijemanja z rokami ali dihanja. Vdolbina v pokrovu omogoča branje s strani libele. Dobava v robustnem plastičnem ohišju s prilegajočim vložkom.

    Uporaba:

    Za izravnavanje površin, gredi, strojev itd.

    Standard:

    DIN 877

    Točnost:

    1 = z izredno občutljivo vzdolžno libelo 0,02 mm/m.
    2 = z zelo občutljivo vzdolžno libelo 0,1 mm/m.
    4 = z normalno občutljivo vzdolžno libelo 0,4 mm/m.

    Opomba:

    Magnetna izvedba dobavljiva po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico