{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±0,2 mm/m | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Razred laserja | 2 | |
Barva laserja | zelena | |
Doseg | 30 m | |
Doseg s sprejemnikom | 120 m | |
Območje niveliranja | ±4 stopinj | |
Navoj stojala | 1/4 col; 5/8 col | |
Dolžina | 162 mm | |
Širina | 84 mm | |
Višina | 148 mm | |
Masa | 900 g | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Pakiranje | Transportni kovček | |
Vrsta izdelka | Križni črtni laser |
Številka izdelka | 468490 3-80CG | |
EAN/GTIN | 3165140888424 | |
Številka proizvajalca | 0601063T00 |