Samonivelirni križni črtni laser GLL 3-80C

Št. art.: 468490 3-80C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±0,2 mm/m
Vrsta IP-zaščite IP 54
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Razred laserja 2
Barva laserja rdeča
Doseg 30 m
Doseg s sprejemnikom 120 m
Območje niveliranja ±4 stopinj
Navoj stojala 1/4 col; 5/8 col
Dolžina 162 mm
Širina 84 mm
Višina 148 mm
Masa 900 g
Vmesnik Vmesnik Bluetooth
Pakiranje Transportni kovček
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468490 3-80C
EAN/GTIN 3165140888301
Številka proizvajalca 0601063R02

Opis

Izvedba:

Kompakten križni črtni laser s samonivelirnimi laserskimi črtami. Hitra vodoravna in navpična izravnava laserskih črt. Robustna izvedba z mehko oblogo, ki ščiti pred udarci. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo. Dodatno dve navpični točki.
Ena vodoravna in 2 navpični 360-stopinjski laserski črti omogočajo številne nove načine uporabe za sočasno označevanje, izravnavanje in niveliranje v notranjem področju. Veliko delovno območje do 120 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor).
Veliko delovno območje do 120 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor). Vmesnik Bluetooth za daljinsko upravljanje za natančna dela brez dotikanja naprave. CAL Guard nadzoruje laser in javlja negativne vplive in potrebo po kalibriranju. Alternativno napajanje z baterijami AA (4×). Nastavljanje višine z blokado za varno in natančno izravnavo z univerzalnim držalom BM1.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Akumulator s hitrim polnilnikom, univerzalni nosilec BM1, laserska ciljna plošča, zaščitna mapa, transportni kovček.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico