Samonivelirni križni črtni laser LINO L2G

Št. art.: 468481 L2G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost 0,2 mm/m
Vrsta IP-zaščite IP 54
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Razred laserja 2
Barva laserja zelena
Doseg 35 m
Doseg s sprejemnikom 80 m
Območje niveliranja ±4 stopinj
Navoj stojala 1/4 UNC col
Širina 60 mm
Višina 110 mm
Globina 100 mm
Masa 530 g
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468481 L2G
EAN/GTIN 7640110697535

Opis

Izvedba:

Robustno, ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase; zaščiteno pred prahom in brizgajočo vodo.
Z zelenimi laserskimi črtami za boljšo vidnost. Do 400 odstotkov boljša vidnost kot pri rdečem laserskem žarku.
Funkcija Puls z načinom varčevanja energije. Li-ionski akumulatorji zagotavljajo zelo dolg čas delovanja do 44 h. Magnetni adapter se lahko pritrdi na vsako steno z jeklenimi elementi. Magnet omogoča prosto vrtenje in preprosto snemanje. Utrditev za poševne projektorje in za zaščito med transportom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem, li-ionskim akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, držalom za baterijo, tarčo in kovčkom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.