Univerzalni laser autoMAGIC 5SP

Št. art.: 468465 5SP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Oznaka proizvajalca 654KLP5SP
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Razred laserja 2M
Doseg 30 m
Območje niveliranja ±3 stopinj
Navoj stojala 1/4 UNC, 5/8 UNC col
Širina 116 mm
Višina 112 mm
Globina 69 mm
Masa 0,5 kg
Vrsta izdelka Univerzalni laserji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 468465 5SP
EAN/GTIN 4007368102946

Opis

Izvedba:

Križni in 5-žarkovni laser v eni napravi, samodejno niveliranje s pomočjo magnetno dušenega nihajnega sistema. Pulzirajoče laserske linije v vodoravni in navpični smeri, z možnostjo skupnega ali posamičnega vklopa. Laser za določitev navpičnice navzgor ali navzdol; 3 vodoravni laserski žarki naprej, levo in desno; laserski žarki v medsebojnem kotu 90°. Z možnostjo fiksiranja za prikaz poševnih linij in kot zaščita za transport.

Obseg dobave:

Magnetno stensko držalo s priključkom za stojalo, lasersko ciljno ploščo, nosilno torbico in 3 baterijami art. 081561 vel. LR6.