Opis:
Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Zamenljive merilne glave v kompletu. S titanom prevlečeni merilni zatiči zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem. Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj Enostavno branje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm. Vključno z nastavitvenimi obročki in podaljški
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 50 - 100
Prirastek številk: 0,001 mm
Opombe: podaljšek 150 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni ključ, 1x baterija, nastavitveni obroček, podaljšek, potrdilo o preizkusu delovanja (samo notranji mikrometri).
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 1,2 leta