{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje za merjenje ⌀ | 1.100 mm - 1.500 mm | |
Merilno območje za merjenje obsega | 3.450 mm - 4.720 mm | |
Širina traku | 16 mm | |
Debelina traku | 0,2 mm | |
Odčitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 465680 4720 | |
EAN/GTIN | 2050001061744 | |
Številka proizvajalca | 62000004 |