{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje za merjenje ⌀ | 1.500 mm - 1.900 mm | |
Merilno območje za merjenje obsega | 4.710 mm - 5.980 mm | |
Širina traku | 16 mm | |
Debelina traku | 0,2 mm | |
Odčitavanje | 0,1 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 465680 5980 | |
EAN/GTIN | 2050001951465 | |
Številka proizvajalca | 62000005 |