{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | 0,1 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 300 mm | |
Širina preseka | 30 mm | |
Debelina preseka | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461400 300 | |
EAN/GTIN | 2050001063731 | |
Številka proizvajalca | 43500830 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precizni jekleni meter nerjaven, z lasersko graviranim merilom, Dolžina: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.272 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
730 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.075 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
688 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
584 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
|
|
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Širina preseka | 30 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Debelina preseka | 1 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |