{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina preseka | 40 mm | |
Debelina preseka | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461200 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197206916 | |
Številka proizvajalca | 461200 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delavniško jekleno ravnilo, z merilom, Dolžina: 1000mm
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
34,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
58,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Širina preseka | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Debelina preseka | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Delavniško ravnilo | Ravnila |