{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Odčitavanje | mm/cole | |
s posnetim robom | Da | |
Material | Eloksirana aluminijeva zlitina | |
Dolžina | 1.000 mm | |
Širina preseka | 50 mm | |
Debelina preseka | 5 mm | |
Standard | EG II | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461170 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197948984 | |
Številka proizvajalca | 461170 1000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotnik z naslonom, z dvostranskim merilom, Dolžina: 1000mm
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
58,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
57,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | mm/cole | |
Dolžina | 1.000 mm | 1.000 mm |
s posnetim robom | Da | |
Material | Eloksirana aluminijeva zlitina | |
Širina preseka | 50 mm | 40 mm |
Debelina preseka | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila |