BT30 FC ER16X70 Glave za vpenjalne stročnice z aksialnim naleganjem

Št. art.: 4593251
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4593251
    EAN/GTIN 7291075224405
    Številka proizvajalca 4593251
    L-število L24120 1756

    Opis

    Opis:

    Vpenjalna stročnica ER/TG, premer telesa (BD) 28 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina ovratnika (LPR) 70 mm, velikost gredi (SS) 30

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 28 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) BT
    • Velikost vmesnika (CSI) ER16
    • Dolžina ovratnika (LPR) 70 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 30

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico